Affiner par catégories
10000 produits
largeur de bande: 4.8 mm
couleur: noir
longueur de bande: 188 mm
longueur du câble: 50 m
matériau du galet autobloquant/verrou: zamak
type de déverrouillage: déverrouillage par clé
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 10
section nominale: 300 mm²
- Copie
- Copie
matériau: plastique
type de fixation: clip pour rail
traitement de la surface: non traité
consommation nominale: 2200 W
vitesse de rotation au ralenti: 6600...6600 1/min
insertion d'outils: M14
tension nominale: 12 V
capacité d'accu: 2 Ah
poids, bloc d'accus inclus: 1.9 kg
tension nominale: 18 V
couple de rotation max.: 2033 Nm
nombre d'accus fournis: 0
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 12
section nominale: 4...6 mm²
modèle: résine de coulée
diamètre du câble secondaire: 7...30 mm
type: branchement traversant
modèle: finition standard
section nominale: 16.8...27.6 mm²
forme du manchon: court
- Copie
- Copie
modèle: résine de coulée
type: branchement Y
nombre de conducteurs: 5
modèle: 2 pièce
code de couleur: vert
forme du manchon: manchon intérieur