Affiner par catégories
10000 produits
adapté au béton: Non
longueur de coupe: 395 mm
diamètre du foret: 18 mm
longueur: 2.5 mm
largeur: 8.1 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à: 2.5 mm
longueur: 60 m
largeur: 25 mm
couleur: blanc
finition du câble: avec boucle
diamètre du câble: 1.5 mm
type de terminaison: suspension par câble
type de combustible: essence
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 16
section nominale: 630 mm²
- Copie
- Copie
diamètre nominal: 15 mm
modèle: tuyau à fermeture à glissière
couleur: noir
nombre de prises CEE 16 A / 230 V / 3 pôles: 6
diamètre nominal: 10 mm
modèle: angle 90°
indice de protection (IP): IP66
- Copie
- Copie
protection contre les surtensions: Non
matériau: plastique
Avec dispositif on/off: Non
couleur: blanc
inscription: sans inscription
auto-adhésif: Oui