Affiner par catégories
10000 produits
modèle: finition standard
série de tensions: jusqu'à 600 V
section nominale: 1.5...1.5 mm²
tension nominale: 4.5 V
désignation IEC: autre
capacité: 1.46 mAh
- Copie
- Copie
nombre de niveaux de perçage: 9
unité de mesure: PG
finition en métal dur: Oui
longueur: 522 mm
capacité en 20h: 200 Ah
tension nominale: 12 V
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 12
section nominale: 150 mm²
largeur de bande: 7.9 mm
couleur: noir
longueur de bande: 520.7 mm
section de conducteur: 1.5 mm²
matériau du boîtier/corps: plastique
garnissage de câble: H07RN-F
modèle: lampe torche
rechargeable: Oui
réglage des lumens: niveaux
longueur: 4.6 m
largeur: 25 mm
couleur: gris
interrupteur d'arrêt d'urgence: Oui
indice de protection (IP): IP44
tension assignée (Ue): 230/400 V
- Copie
- Copie
longueur: 10.6 mm
largeur: 10.6 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à: 4.8 mm
nombre total de raccordements conducteur rond: 142
modèle: sans capot
type de construction: montage fixe
- Copie
- Copie
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: autre
accessoire: Oui
largeur de bande: 4.8 mm
couleur: incolore
longueur de bande: 370 mm
largeur de bande: 4.8 mm
couleur: noir
longueur de bande: 160 mm
largeur de bande: 7.6 mm
couleur: noir
longueur de bande: 460 mm
largeur de bande: 8.9 mm
couleur: noir
longueur de bande: 1095 mm
largeur de bande: 4.7 mm
couleur: noir
longueur de bande: 188 mm
largeur de bande: 7.6 mm
couleur: noir
longueur de bande: 290 mm
largeur de bande: 12.3 mm
couleur: noir
longueur de bande: 362 mm