Affiner par catégories
10000 produits
courant nominal: 41 A
section nominale: 2.5...6 mm²
nombre de positions de serrage: 3
tension nominale: 450 V
section nominale: 0.2...4 mm²
nombre de positions de serrage: 2
finition du câble: autre
diamètre du câble: 0 mm
type de terminaison: suspension par câble
largeur: 6 mm
couleur: gris
hauteur: 44 mm
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 8
section nominale: 70 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 6
section nominale: 4...6 mm²
adapté au béton: Oui
longueur de coupe: 100 mm
diamètre du foret: 6 mm
longueur: 15 mm
largeur: 10 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à: 4.6 mm
longueur: 3000 mm
modèle: rail DIN 35/15 mm
matériau: acier
- Copie
- Copie
diamètre du conducteur: 8...15 mm
modèle: étiquette
diamètre du câble: 8...15 mm
longueur de gaine: 8 mm
type de construction: standard
section nominale: 1.5 mm²
- Copie
- Copie
longueur: 50 mm
matériau: acier
forme de la tête/extrémité: tête de trompette
longueur: 151 mm
capacité en 20h: 12 Ah
tension nominale: 12 V
- Copie
- Copie
forme: rond
indice de protection (IP): IP55
pour diamètre du tube: 20 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP55
pour diamètre du tube: 32 mm
- Copie
- Copie
modèle: gel
matériau isolant: plastique
tension nominale U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
section nominale cuivre, RM: 50...95 mm²
matériau du conduit: aluminium/cuivre
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 8
longueur totale: 200 mm
adapté à un diamètre de câble max.: 25 mm
section de câble max.: 70 mm²
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP55
pour diamètre du tube: 25 mm
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 6
section nominale: 1.5...2.5 mm²
longueur de gaine: 20 mm
type de construction: standard
section nominale: 50 mm²
matériau: plastique
avec texte d'avertissement/d'information: Non
avec symbole d'avertissement/d'information: Oui