Affiner par catégories
10000 produits
courant nominal: 41 A
section nominale: 0.5...6 mm²
nombre de positions de serrage: 5
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP56
pour diamètre du tube: autre
largeur de bande: 4.8 mm
couleur: blanc
longueur de bande: 203 mm
- Copie
- Copie
longueur: 31 mm
adapté au placoplâtre: Oui
- Copie
- Copie
emballage: tube
adapté aux tubes: Oui
adapté aux câbles: Oui
adapté au diamètre du tube: 16...32 mm
matériau: plastique
type de fixation: trou de vis
- Copie
- Copie
longueur: 30 mm
diamètre externe: 26 mm
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 8
- Copie
- Copie
longueur: 9.1 m
largeur: 19 mm
couleur: noir
- Copie
- Copie
matériau: acier inoxydable
largeur de serrage du conducteur plat: jusqu'à 40 mm
section transversale du raccordement: 35...35 mm²
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP55
pour diamètre du tube: autre
avec bandeau: Oui
relevable: Oui
certifié pour les arcs électriques parasites: Oui
forme: carré
indice de protection (IP): IP55
pour diamètre du tube: 25 mm
- Copie
- Copie
adapté au diamètre: 25...25 mm
emballage: coffret/mallette
nombre total d'outils: 19
nombre de forets hélicoïdaux HSS: 19
poids total: 210 g
indice de protection (IP): IP54
ANSI: AAA
tension nominale: 1.5 V
désignation IEC: LR 14
capacité: 7560 mAh
forme: carré
indice de protection (IP): IP65
pour diamètre du tube: 16/20 mm
forme: carré
indice de protection (IP): IP55
pour diamètre du tube: 25 mm
avec cliquet de mèche: Oui
avec support magnétique: Oui
nombre d'embouts total: 31
modèle: sac
matériau: textile
nombre total de compartiments: 1
longueur: 50 m
largeur: 50 mm
couleur: argent
largeur de bande: 9 mm
couleur: noir
longueur de bande: 201 mm
forme: rond
matériau: plastique
adapté au diamètre: 22...22 mm
- Copie
- Copie
longueur totale: 350 mm
adapté à un diamètre de câble max.: 60 mm
section de câble max.: 500 mm²