Affiner par catégories
10000 produits
tension nominale: 3.6 V
modèle: autre
type: autre
- Copie
- Copie
modèle: chaîne à maillons
matériau: acier
épaisseur de matériau: 3 mm
- Copie
- Copie
diamètre nominal: 14 mm
matériau: plastique
diamètre: 14...14 mm
matériau du conduit: laiton
largeur de collier: 12.7...15.7 mm
tension de serrage: manuel
matériau du collier: acier inoxydable (inox)
largeur de bande: 4.6 mm
couleur: autre
longueur de bande: 200 mm
type de filetage: NPT
diamètre nominal: 20 mm
modèle: angle 45°
section nominale: 16...16 mm²
type de filetage: autre
dimension nominale: 70 mm
système d'enregistrement: SDS-plus
- Copie
- Copie
longueur: 50 mm
diamètre d'alésage: 8 mm
adapté au diamètre de vis: 4.5...6 mm
longueur: 30 mm
largeur: 30 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à: 4.8 mm
matériau: aluminium
avec texte d'avertissement/d'information: Oui
avec symbole d'avertissement/d'information: Non
longueur: 538 mm
section transversale: 10...400 mm²
adapté à: cosses et connecteurs
longueur de gaine: 8 mm
type de construction: standard
section nominale: 2.5 mm²
modèle: fiche CEE 7/4 (Typ F)
couleur: noir
indice de protection (IP): IP44