Affiner par catégories
10000 produits
longueur: 216 mm
capacité en 20h: 56.6 Ah
tension nominale: 12 V
longueur: 260 mm
capacité en 20h: 79 Ah
tension nominale: 12 V
- Copie
- Copie
forme de la section transversale: rond
matériau: aluminium/cuivre
section nominale aluminium, RM/SM: 50...50 mm²
tension nominale: 3 V
désignation IEC: CR 2450
capacité: 560 mAh
diamètre du conducteur: 3.8...3.8 mm
modèle: connecteur monoconducteur
section nominale: 0.5...1.5 mm²
diamètre interne avant rétreint: 35 mm
modèle: paroi épaisse
type: rétrécissable à chaud
- Copie
- Copie
longueur: 47 mm
dispositif de fixation: autre
taille de fil (M..): 8
tension nominale (Un): 10...30 kV
modèle: 1 pôle
type d'affichage: acoustique et optique
zone de serrage: 18...38 mm
type de connexion: universel
pour section transversale de corde: 6...35 mm²
- Copie
- Copie
modèle: coffret/mallette
matériau: autre
hauteur: 400 mm
longueur: 259 mm
capacité en 20h: 80 Ah
tension nominale: 12 V
matériau: autre
adapté à l'épaisseur de l'étrier: 1...11 mm
nombre max. de cadenas: 6
diamètre interne avant rétreint: 50 mm
diamètre interne après rétreint: 18 mm
type: rétrécissable à chaud
poids total: 380 g
indice de protection (IP): IP67
ANSI: autre
adapté à l'épaisseur de bride: 3...8 mm
type de raccordement/élément de construction: filetage
type de fixation: clip de bordure
type d'accessoire/pièce détachée: rail de blindage
- Copie
- Copie
longueur: 5000 mm
matériau: caoutchouc
couleur: noir
modèle: finition standard
section nominale: 2.5...2.5 mm²
forme du manchon: long