Affiner par catégories
10000 produits
longueur: 230 mm
matériau: fonte
largeur: 230 mm
adapté à l'épaisseur de l'étrier: 3...8 mm
avec champ d'inscription: Oui
nombre max. de cadenas: 4
section nominale du conducteur: 10 mm²
forme du conducteur: rond
matériau du conducteur: cuivre
diamètre du conducteur: 0...0 mm
modèle: forme de carte
diamètre du câble: 0...0 mm
longueur de gaine: 18 mm
type de construction: standard
section nominale: 10 mm²
type: branchement double
section nominale du conducteur câble principal: 1.5...6 mm²
nombre de conducteurs: 5
largeur de bande: 9 mm
couleur: noir
longueur de bande: 275 mm
- Copie
- Copie
modèle: résine de coulée
matériau isolant: plastique
tension nominale U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
source lumineuse: LED non interchangeable
puissance du système: 50 W
indice de protection (IP): IP44
diamètre de la lame de scie: 55 mm
- Copie
- Copie
modèle: pour câbles et conducteurs 4 brins
section nominale: 1.5...10 mm²
diamètre d'arbre avant rétrécissement: 28 mm
mode de pose: indépendant
matériau: aluminium
couleur: jaune
type de filetage: métrique
modèle: avec tige filetée
longueur de cheville: 100 mm
hauteur totale max.: 2.9 m
matériau: aluminium
enroulable: Non
modèle: rétrécissable à chaud
matériau isolant: plastique
tension nominale U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
- Copie
- Copie
nombre de niveaux de perçage: 6
unité de mesure: mm
diamètre d'alésage max.: 32 mm