Affiner par catégories
10000 produits
source lumineuse fournie: Oui
source lumineuse: LED non interchangeable
pour Ex-Zone gaz: 1, 2
tension nominale: 3 V
désignation IEC: autre
capacité: 225 mAh
longueur de gaine: 18 mm
type de construction: standard
section nominale: 6 mm²
adapté à l'épaisseur de bride: 14...20 mm
type de raccordement/élément de construction: tube/câble
type de fixation: clip de bordure
diamètre interne avant rétreint: 21 mm
diamètre interne après rétreint: 12 mm
type: rétrécissable à froid
ensemble de monteur sanitaire/de chauffage: Non
emballage: coffret/mallette
ensemble de monteur électricien: Non
source lumineuse: LED non interchangeable
indice de protection (IP): IP54
flux lumineux utile: 400 lm
- Copie
- Copie
forme: rond
matériau: acier
application: autre
plage AWG: 10...10
section transversale: 6...6 mm²
longueur de mâchoire: 40 mm
longueur: 210 mm
lame saillante: Non
ensemble de monteur sanitaire/de chauffage: Non
ensemble de monteur électricien: Oui
nombre total d'outils: 0
modèle: crayon-feutre
couleur: noir
imperméable: Oui
- Copie
- Copie
longueur: 200 mm
section transversale: 6...16 mm²
adapté à: embouts de câble
longueur: 128 mm
forme: standard
isolé: Non
photocopieur: Non
scanner: Non
imprimante: Oui
longueur: 2 m
nombre de membres: 10
matériau: plastique