Affiner par catégories
10000 produits
photocopieur: Non
scanner: Non
imprimante: Oui
longueur: 2 m
nombre de membres: 10
matériau: plastique
modèle: appareil d'étiquetage électronique
résolution d'impression: 300 DPI
nombre de lignes de texte: 1...6
- Copie
- Copie
consommation d'air par coup: 1.3 l
capacité du chargeur: 63
adapté à des agrafes: Oui
- Copie
- Copie
matériau: cuivre
couleur: cuivre
traitement de la surface: non traité
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
puissance du système: 102 W
indice de protection (IP): IP54
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
puissance du système: 60 W
indice de protection (IP): IP64
longueur totale: 161 mm
largeur de lame: 2.5 mm
épaisseur de lame: 0.4 mm
poids total: 46 g
indice de protection (IP): autre
ANSI: autre
- Copie
- Copie
forme: rond
matériau: acier
longueur: 160 mm
profondeur d'encoche ajustable: Oui
plage de dénudage section transversale: 10...10 mm²
longueur: 195 mm
profondeur d'encoche ajustable: Non
plage de dénudage section transversale: 4...10 mm²
largeur de tête, petit format: 14 mm
largeur de clé, grand format: 17 mm
largeur de clé, petit format: 13 mm
raccordement supplémentaire pour écran: Non
modèle: épissure par fusion
équilibrage: sur cœur de fibre
taille de gant: 10
matériau: latex
couleur: autre
longueur: 245 mm
section transversale: 0.34...35 mm²
adapté à: embouts de câble
longueur totale: 156 mm
largeur de lame: 2.5 mm
épaisseur de lame: 0.4 mm