Affiner par catégories
10000 produits
largeur de bande: 3.6 mm
couleur: blanc
longueur de bande: 292 mm
matériau: aluminium/cuivre
couleur: gris
section nominale aluminium, RM/SM: 240...240 mm²
longueur: 3000 mm
modèle: rail DIN 35/15 mm
matériau: acier
nombre de pôles: 2
couleur: gris
indice de protection (IP): IP20
poids total: 80 g
indice de protection (IP): IPX4
ANSI: autre
largeur de bande: 8.9 mm
couleur: noir
longueur de bande: 265 mm
- Copie
- Copie
longueur: 50 mm
matériau: acier
forme de la tête/extrémité: tête ronde bombée
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire): 10...35 mm²
nombre de pôles: 1
section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble: 10...35 mm²
longueur: 50 m
matériau: métal
domaine d'application: tube d'installation
protection contre les surtensions: Non
matériau: plastique
Avec dispositif on/off: Oui
longueur: 20 m
largeur: 19 mm
couleur: rouge
- Copie
- Copie
diamètre interne avant rétreint: 39 mm
diamètre interne après rétreint: 13 mm
type: rétrécissable à chaud
adapté au béton: Oui
longueur de coupe: 50 mm
diamètre du foret: 5 mm
- Copie
- Copie
matériau: cuivre
nombre de pôles: 1
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble: 16...16 mm²
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 18...18 mm²
- Copie
- Copie
adapté à l'épaisseur de bride: 8...14 mm
type de raccordement/élément de construction: filetage
type de fixation: clip de bordure
longueur: 1000 mm
pour tension nominale jusqu'à: 1 V
largeur: 600 mm
longueur: 920 mm
matériau: acier
largeur: 400 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP55
pour diamètre du tube: 32 mm
largeur de bande: 9 mm
couleur: noir
longueur de bande: 382 mm
longueur de gaine: 8 mm
type de construction: standard
section nominale: 2.5 mm²
diamètre interne avant rétreint: 51 mm
diamètre interne après rétreint: 25.4 mm
type: rétrécissable à chaud