Affiner par catégories
10000 produits
- Copie
- Copie
modèle: crantage extérieur
couleur: gris
type de fixation: clou
taille de gant: 9
matériau: caoutchouc nitrile NBR/coton
couleur: noir
largeur de bande: 7.6 mm
couleur: noir
longueur de bande: 520 mm
longueur: 151 mm
capacité en 20h: 12 Ah
tension nominale: 12 V
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 14
section nominale: 300 mm²
longueur: 90 mm
modèle: plomb
tension nominale: 12 V
longueur: 197 mm
capacité en 20h: 38 Ah
tension nominale: 12 V
revêtement: diamant
dimension nominale: 102 mm
taille du système d'insertion: 1/4 pouce
largeur de bande: 9 mm
couleur: noir
longueur de bande: 123 mm
largeur de bande: 2.4 mm
couleur: incolore
longueur de bande: 95 mm
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 8
section nominale: 95 mm²
tension nominale: 1.2 V
désignation IEC: HR6
capacité: 2300 mAh
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
largeur de bande: 4.6 mm
couleur: noir
longueur de bande: 200 mm
- Copie
- Copie
longueur: 27 mm
diamètre d'alésage: 5 mm
profondeur de trou de foret: 30 mm
forme: carré
indice de protection (IP): IP55
pour diamètre du tube: 20/25 mm
nombre de pôles: 1
courant assigné max.: 1250 A
hauteur: 205.7 mm
disjoncteur différentiel: sans
indice de protection (IP): IP65
type de raccordement au secteur: autre
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 12
section nominale: 120 mm²
longueur: 2000 mm
modèle: rail G
matériau: acier
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 10
section nominale: 150 mm²
modèle: gel
matériau isolant: plastique
tension nominale U0/U (Um): autre
tension nominale: 1.2 V
désignation IEC: HR6
capacité: 2000 mAh