Affiner par catégories
10000 produits
adapté à l'épaisseur de bride: 8...14 mm
type de raccordement/élément de construction: filetage
type de fixation: clip de bordure
largeur de bande: 2.4 mm
couleur: noir
longueur de bande: 140 mm
- Copie
- Copie
courant nominal: 24 A
section nominale: 0.75...0.75 mm²
nombre de positions de serrage: 3
courant assigné In: 100 A
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 25...25 mm²
tension assignée (Ue): 230 V
matériau: résine polyuréthane non chargée
homologation du secteur minier: Non
contenu: 90 g
section nominale cuivre, SM: 25...185 mm²
section nominale cuivre, RM: 35...185 mm²
section nominale cuivre, RE: 10...95 mm²
longueur: 20 m
matériau: plastique
domaine d'application: tube d'installation
tension nominale: 1.5 V
désignation IEC: FR 03
capacité: 1200 mAh
protection contre les surtensions: Non
matériau: plastique
Avec dispositif on/off: Oui
largeur de bande: 4.6 mm
couleur: argent
longueur de bande: 362 mm
largeur de bande: 3.5 mm
couleur: incolore
longueur de bande: 140 mm
- Copie
- Copie
nombre de niveaux de perçage: 13
unité de mesure: mm
diamètre d'alésage max.: 39 mm
longueur: 20 m
largeur: 19 mm
couleur: blanc
raccordements de câbles isolés: Oui
embouts de câble non isolés: Oui
embouts de câble isolés: Oui
largeur de bande: 2.4 mm
couleur: noir
longueur de bande: 95 mm
forme: carré
indice de protection (IP): IP55
pour diamètre du tube: 20 mm
forme: rond
indice de protection (IP): IP55
pour diamètre du tube: 20 mm
forme: rond
indice de protection (IP): IP55
pour diamètre du tube: autre
- Copie
- Copie
forme: rond
mode de pose: faux plafond
diamètre: 67 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
réutilisable: Oui
adapté à: autre
longueur: 20 m
largeur: 19 mm
couleur: blanc
diamètre interne avant rétreint: 19 mm
diamètre interne après rétreint: 6 mm
type: rétrécissable à chaud
section nominale cuivre, RM: 120...185 mm²
matériau du conduit: aluminium/cuivre
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 12
- Copie
- Copie
modèle: gel
matériau isolant: plastique
tension nominale U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV