Affiner par catégories
10000 produits
- Copie
- Copie
modèle: gel
matériau isolant: plastique
tension nominale U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
largeur de bande: 4.8 mm
couleur: noir
longueur de bande: 250 mm
- Copie
- Copie
modèle: résine de coulée
matériau isolant: plastique
tension nominale U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
largeur de bande: 3.6 mm
couleur: noir
longueur de bande: 279 mm
protection contre les surtensions: Non
matériau: plastique
Avec dispositif on/off: Oui
section de conducteur: 1.5 mm²
matériau du boîtier/corps: plastique
garnissage de câble: H07RN-F
largeur de bande: 3.5 mm
couleur: bleu
longueur de bande: 150 mm
tension nominale: 1.5 V
désignation IEC: LR 6
capacité: 2550 mAh
diamètre interne avant rétreint: 50 mm
diamètre interne après rétreint: 18 mm
type: rétrécissable à chaud
- Copie
- Copie
longueur: 37 mm
diamètre d'alésage: 5 mm
modèle: cheville universelle
courant nominal: 24 A
section nominale: 0.5...2.5 mm²
nombre de positions de serrage: 12
matériau: plastique
courant nominal: 16 A
indice de protection (IP): IP20
largeur de bande: 3.5 mm
couleur: noir
longueur de bande: 140 mm
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 10
section nominale: 120 mm²
plage de dénudage diamètre: 6...28 mm
profondeur d'encoche ajustable: Oui
section longitudinale: Oui
diamètre interne avant rétreint: 38 mm
diamètre interne après rétreint: 12 mm
type: rétrécissable à chaud
- Copie
- Copie
forme: rond
matériau: acier
adapté au diamètre: 16...16 mm
- Copie
- Copie
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: trépied
couleur: noir
traitement de la surface: non traité
tension nominale: 6 V
désignation IEC: CR-P 2
capacité: 1500 mAh
matériau: aluminium/cuivre
couleur: autre
section nominale aluminium, RM/SM: 120...120 mm²
longueur: 32 mm
largeur: 32 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à: 9 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
section nominale cuivre, RM: 10...70 mm²
matériau du conduit: laiton
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 9