Affiner par catégories
10000 produits
- Copie
- Copie
revêtement: diamant
dimension nominale: 82 mm
taille du système d'insertion: 1/4 pouce
longueur: 60 m
matériau: métal
domaine d'application: tube d'installation
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP55
pour diamètre du tube: 25 mm
- Copie
- Copie
matériau: plastique
adapté au diamètre: 16...16 mm
traitement de la surface: autre
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP55
pour diamètre du tube: 32 mm
poids total: 57 g
indice de protection (IP): IP20
ANSI: autre
poids total: 280 g
indice de protection (IP): IP54
ANSI: AAA
adapté à l'épaisseur de bride: 2...4 mm
type de raccordement/élément de construction: tube/câble
type de fixation: clip de bordure
largeur de bande: 9 mm
couleur: noir
longueur de bande: 505 mm
nombre de pôles: 1
courant assigné max.: 630 A
position de la barre collectrice: centre, central
- Copie
- Copie
tresse: Oui
section nominale du conducteur: 16 mm²
matériau du conducteur: cuivre
- Copie
- Copie
longueur: 35 mm
diamètre d'alésage: 24 mm
modèle: cheville à spirale
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
indice de protection (IP): IP44
tension assignée (Ue): 230 V
largeur de bande: 4.6 mm
couleur: incolore
longueur de bande: 180 mm
modèle: résine de coulée
matériau isolant: plastique
tension nominale U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
forme: carré
indice de protection (IP): IP55
pour diamètre du tube: autre
poids total: 100 g
indice de protection (IP): IPX4
ANSI: AA
- Copie
- Copie
longueur: 1.5 m
largeur: 38 mm
couleur: noir
- Copie
- Copie
matériau: acier
épaisseur de matériau: 0.6 mm
traitement de la surface: galvanisé/électrogalvanisé
longueur: 151 mm
capacité en 20h: 7.6 Ah
tension nominale: 12 V
matériau: aluminium/cuivre
section nominale St: 185 mm²
couleur: gris
forme: carré
indice de protection (IP): IP55
pour diamètre du tube: autre
nombre de pôles: 1
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble: 40...40 mm²
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 40...40 mm²