Affiner par catégories
10000 produits
courant assigné In: 24 A
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 2.5...2.5 mm²
tension assignée (Ue): 250 V
forme: rond
indice de protection (IP): IP55
pour diamètre du tube: 20 mm
matériau: aluminium/cuivre
section nominale St: 95 mm²
couleur: gris
modèle: ensemble
couleur: autre
matériau: caoutchouc
couleur: noir
indice de protection (IP): IP44
largeur de bande: 3.6 mm
couleur: bleu
longueur de bande: 142 mm
tension nominale: 18 V
course: 25 mm
nombre d'accus fournis: 0
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP55
pour diamètre du tube: 16 mm
- Copie
- Copie
adapté à l'épaisseur de bride: 3...8 mm
type de raccordement/élément de construction: filetage
type de fixation: clip de bordure
longueur de gaine: 8 mm
type de construction: standard
section nominale: 0.5 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 14
section nominale: 240 mm²
adapté à l'épaisseur de bride: 2...4 mm
type de raccordement/élément de construction: tube/câble
type de fixation: clip de bordure
adapté au béton: Oui
longueur de coupe: 50 mm
diamètre du foret: 6 mm
protection contre les surtensions: Non
matériau: plastique
Avec dispositif on/off: Non
nombre de pôles: 2
couleur: blanc
indice de protection (IP): IP20
matériau: aluminium
avec texte d'avertissement/d'information: Oui
avec symbole d'avertissement/d'information: Oui
tension nominale: 1.5 V
désignation IEC: LR 20
capacité: 15600 mAh
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP55
pour diamètre du tube: autre
largeur de bande: 8 mm
couleur: noir
longueur de bande: 180 mm
largeur de bande: 7.6 mm
couleur: noir
longueur de bande: 280 mm
forme: carré
indice de protection (IP): IP55
pour diamètre du tube: 16 mm
largeur de bande: 3.6 mm
couleur: noir
longueur de bande: 199 mm
section nominale: 2.5...2.5 mm²
matière de l'isolant: isolé totalement
couleur de l'isolant: bleu
longueur: 37 mm
diamètre d'alésage: 8 mm
modèle: autre