Affiner par catégories
10000 produits
section nominale du conducteur: 16 mm²
forme du conducteur: plat
matériau du conducteur: cuivre
largeur de bande: 4.6 mm
couleur: noir
longueur de bande: 200 mm
matériau: laiton
section transversale du raccordement: 4...30 mm²
adapté à: conducteur rond
tension nominale: 12 V
nombre de cellules: 1
capacité: 7000 mAh
modèle: résine de coulée
matériau isolant: plastique
tension nominale U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
longueur de gaine: 12 mm
type de construction: standard
section nominale: 4 mm²
- Copie
- Copie
diamètre du clou: 2.8...3 mm
longueur de clou: 15...27 mm
nombre de coups par charge de batterie: 10000
- Copie
- Copie
section nominale cuivre, RM: 240...400 mm²
matériau du conduit: aluminium
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 16
longueur: 191 mm
profondeur d'encoche ajustable: Oui
plage de dénudage section transversale: 0.02...10 mm²
- Copie
- Copie
tension nominale: 400 V
courant nominal: 16 A
nombre de positions de serrage: 3
revêtement: diamant
dimension nominale: 162 mm
taille du système d'insertion: 1/4 pouce
quantité d'air par moteur à aspiration: 36 l/s
consommation nominale: 1250 W
volume du conteneur: 25 l
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 10
section nominale: 300 mm²
- Copie
- Copie
longueur de gaine: 12 mm
type de construction: standard
section nominale: 10 mm²
section de conducteur: 1.5 mm²
matériau du boîtier/corps: plastique
garnissage de câble: H07RN-F
courant nominal: 24 A
section nominale: 0.5...2.5 mm²
nombre de positions de serrage: 2
section de conducteur: 2.5 mm²
matériau du boîtier/corps: plastique
garnissage de câble: H07RN-F