Affiner par catégories
10000 produits
nombre de pôles: 1
courant assigné max.: 125 A
position de la barre collectrice: centre, central
diamètre interne avant rétreint: 70 mm
diamètre interne après rétreint: 26 mm
type: rétrécissable à chaud
puissance de raccordement: 16 kVA
calibre/courant nominal assigné (In): 40 A
tension assignée (Ue): 230/400 V
finition du câble: avec embout pour chemin de câble
diamètre du câble: 2 mm
type de terminaison: suspension par câble
température de couleur: 6350...6350 K
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 3800 lm
tension nominale: 1.5 V
désignation IEC: FR 03
capacité: 1200 mAh
largeur de bande: 9 mm
couleur: gris
longueur de bande: 251 mm
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire): 35...240 mm²
nombre de pôles: 2
section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble: 35...240 mm²
matériau: autre
homologation du secteur minier: Non
contenu: 292 g
- Copie
- Copie
quantité d'air par moteur à aspiration: 64 l/s
consommation nominale: 1600 W
volume du conteneur: 32 l
adapté à l'épaisseur de bride: 2...4 mm
type de raccordement/élément de construction: tube/câble
type de fixation: clip de bordure
largeur de bande: 3.5 mm
couleur: incolore
longueur de bande: 280 mm
- Copie
- Copie
longueur: 35 mm
avec bord: Oui
avec vis: Oui
section nominale du conduit principal, SE: 16...16 mm²
borne isolée: Oui
matériau du conduit principal: cuivre
section de conducteur: 2.5 mm²
matériau du boîtier/corps: plastique
garnissage de câble: H07RN-F
- Copie
- Copie
longueur: 25 mm
trempé: Oui
forme de la tige: lisse
largeur de bande: 7.6 mm
couleur: incolore
longueur de bande: 180 mm
- Copie
- Copie
matériau: acier
diamètre externe: 2.5 mm
nombre de brins: 7
tension nominale: 18 V
capacité d'accu: 5 Ah
poids, bloc d'accus inclus: 2.7 kg
revêtement: diamant
dimension nominale: 112 mm
taille du système d'insertion: 1/4 pouce
matériau: aluminium/cuivre
section nominale St: 300 mm²
couleur: gris