Affiner par catégories
10000 produits
nombre de tournevis plats: 3
nombre de tournevis cruciformes PH: 3
nombre de tournevis cruciformes PZ: 0
longueur: 166 mm
profondeur d'encoche ajustable: Non
plage de dénudage section transversale: 6...16 mm²
longueur: 8 m
matériau: acier
retour de puissance: Oui
adapté à l'acier inoxydable: Oui
adapté à l'acier: Oui
adapté aux métaux non ferreux: Oui
longueur de gaine: 8 mm
type de construction: standard
section nominale: 1 mm²
fonction: graisse de contact
inflammable: Non
domaine d'application: autre
modèle: testeur de câbles PC
type d'affichage: LED/LCD/analogique
adapté à: multifonction
diamètre de trou: ISO 20
matériau à traiter: acier
forme de trou: rond
longueur totale: 180 mm
adapté à un diamètre de câble max.: 13.5 mm
section de câble max.: 35 mm²
modèle: universel
matériau: autre
dimension du profil: 95 mm
longueur de gaine: 8 mm
type de construction: standard
section nominale: 1 mm²
- Copie
- Copie
longueur: 210 mm
matériau: autre
revêtement de la poignée: sans
longueur: 180 mm
section transversale: 0.25...16 mm²
adapté à: applications différentes
largeur de bande: 4.8 mm
couleur: noir
longueur de bande: 188 mm
longueur: 10 m
largeur: 15 mm
couleur: rouge
largeur de trou: 12.7 mm
diamètre de trou: PG16
forme de trou: rond
longueur: 10 m
largeur: 15 mm
couleur: bleu
longueur: 225 mm
section transversale: 0.5...16 mm²
adapté à: embouts de câble
plage de dénudage diamètre: 8...28 mm
profondeur d'encoche ajustable: Oui
section longitudinale: Oui
- Copie
- Copie
plage de dénudage diamètre: 4...15 mm
profondeur d'encoche ajustable: Non
section longitudinale: Oui
- Copie
- Copie
longueur totale: 265 mm
largeur de lame: 1.2 mm
épaisseur de lame: 6.5 mm