Affiner par catégories
10000 produits
longueur de mâchoire: 80 mm
longueur: 200 mm
forme: coudé/galbé
longueur: 25000 mm
flux lumineux par mètre: 400 lm
indice de protection (IP): IP65
longueur: 250 mm
articulation: joint montage traversant
ouverture de mâchoire max.: 50 mm
largeur de bande: 3.6 mm
couleur: noir
longueur de bande: 203 mm
longueur: 10000 mm
flux lumineux par mètre: 830 lm
indice de protection (IP): IP65
longueur: 190 mm
forme de compression: autre
adapté à: cosses et connecteurs
longueur: 25000 mm
flux lumineux par mètre: 1200 lm
indice de protection (IP): IP65
longueur: 220 mm
section transversale: 0.14...10 mm²
adapté à: applications différentes
- Copie
- Copie
pour diamètre de câble jusqu'à: 15...15 mm
largeur: 249 mm
profondeur: 411 mm
hauteur: 64 mm
plage de dénudage diamètre: 8...13 mm
profondeur d'encoche ajustable: Non
section longitudinale: Non
- Copie
- Copie
pour diamètre de câble jusqu'à: 9...9 mm
longueur de gaine: 8 mm
type de construction: embout de câble jumeau
section nominale: 1.5 mm²
longueur de gaine: 8 mm
type de construction: standard
section nominale: 1.5 mm²
- Copie
- Copie
matériau: plastique
type de fixation: fixation par encliquetage
douille: E27
adapté au diamètre du tube: 20...20 mm
matériau: plastique
type de fixation: autre
longueur: 125 mm
forme: standard
isolé: Non
- Copie
- Copie
finition du câble: autre
diamètre du câble: 1.5 mm
type de terminaison: autre
- Copie
- Copie
longueur: 1.5 mm
modèle: avec bride de raccordement
diamètre: 15.5 mm
- Copie
- Copie
nombre de cylindres dans le paquet: 1
apparence: cylindre
type: butane
- Copie
- Copie
adapté à l'épaisseur du matériau: 6 mm
avec raccordement de mise à la terre: Non
avec vis: Non
largeur de bande: 2.5 mm
couleur: noir
longueur de bande: 203 mm
- Copie
- Copie
pour diamètre de câble jusqu'à: 9...9 mm