Affiner par catégories
10000 produits
largeur de bande: 4.6 mm
couleur: noir
longueur de bande: 300 mm
longueur: 10 m
largeur: 15 mm
couleur: jaune
longueur: 258 mm
section transversale: 0.5...6 mm²
adapté à: cosses et connecteurs
longueur de gaine: 8 mm
type de construction: standard
section nominale: 1.5 mm²
courant nominal: 6 A
adapté à une broche de contact de protection: Non
indice de protection (IP): autre
modèle: finition standard
série de tensions: jusqu'à 600 V
section nominale: 35...35 mm²
- Copie
- Copie
longueur: 16 mm
diamètre du filetage: 4.2 mm
matériau: acier
modèle: compact
couleur: blanc
tension nominale: 3 V
désignation IEC: CR 2016
capacité: 90 mAh
- Copie
- Copie
manchon extensible: Non
diamètre intérieur: 3 mm
couleur: bleu
modèle: lampe de chapeau
poids total: 220 g
indice de protection (IP): IPX4
nombre d'unités: 1
composition: cadre apparent
sens de montage: horizontal et vertical
matériau: cuivre
section nominale: 25...25 mm²
traitement de la surface: étamé
- Copie
- Copie
manchon extensible: Non
diamètre intérieur: 3 mm
couleur: autre
largeur de bande: 2.5 mm
couleur: noir
longueur de bande: 200 mm
largeur de bande: 3.6 mm
couleur: noir
longueur de bande: 150 mm
matériau: plastique
couleur: blanc
indice de protection (IP): IP20
- Copie
- Copie
couleur: noir
- Copie
- Copie
modèle: finition standard
section nominale: 1...2.6 mm²
forme du manchon: court
matériau: aluminium
avec texte d'avertissement/d'information: Non
avec symbole d'avertissement/d'information: Oui
- Copie
- Copie
couleur: blanc
contenu: 310 ml
procédé de durcissement par vieillissement: froid
nombre de pôles: 4
couleur: gris
indice de protection (IP): IP20