Affiner par catégories
10000 produits
matériau: aluminium
avec texte d'avertissement/d'information: Oui
avec symbole d'avertissement/d'information: Oui
longueur de gaine: 8 mm
type de construction: standard
section nominale: 2.5 mm²
longueur: 20 m
matériau: plastique
domaine d'application: tube d'installation
emballage: boîte en plastique
nombre total d'outils: 10
nombre de forets à acier: 10
longueur: 200 mm
section transversale: 0.14...6 mm²
adapté à: embouts de câble
matériau: plastique
largeur: 10 mm
hauteur: 43.5 mm
- Copie
- Copie
longueur: 25 mm
diamètre d'alésage: 5 mm
modèle: cheville universelle
protection contre les surtensions: Oui
matériau: plastique
Avec dispositif on/off: Oui
diamètre interne avant rétreint: 43 mm
diamètre interne après rétreint: 12 mm
type: rétrécissable à chaud
- Copie
- Copie
diamètre interne avant rétreint: 39 mm
diamètre interne après rétreint: 13 mm
type: rétrécissable à chaud
nombre de pôles: 2
couleur: blanc
indice de protection (IP): IP20
longueur totale: 220 mm
adapté à un diamètre de câble max.: 16 mm
section de câble max.: 50 mm²
longueur: 60 m
matériau: métal
domaine d'application: tube d'installation
adapté au béton: Oui
longueur de coupe: 150 mm
diamètre du foret: 16 mm
modèle: universel
matériau: autre
dimension du profil: 98 mm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: support d'écartement
accessoire: Oui
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 10
section nominale: 35 mm²
- Copie
- Copie
pour diamètre de câble jusqu'à: 0...15 mm
nombre de tournevis plats: 4
isolé 1000 V selon EN 60900: Oui
nombre de tournevis cruciformes PZ: 2
longueur: 30 m
matériau: métal
domaine d'application: tube d'installation
- Copie
- Copie
longueur: 25 mm
diamètre d'alésage: 6 mm
adapté au diamètre de vis: 3...5 mm