Affiner par catégories
10000 produits
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP55
pour diamètre du tube: 32 mm
- Copie
- Copie
section nominale cuivre, RM: 95...240 mm²
matériau du conduit: aluminium
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 12
- Copie
- Copie
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 12
section nominale: 35 mm²
longueur: 10 m
largeur: 15 mm
couleur: blanc
longueur totale: 170 mm
adapté à un diamètre de câble max.: 8 mm
section de câble max.: 16 mm²
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP65
pour diamètre du tube: 50 mm
- Copie
- Copie
longueur de gaine: 12 mm
type de construction: standard
section nominale: 10 mm²
- Copie
- Copie
diamètre interne avant rétreint: 9 mm
diamètre interne après rétreint: 3 mm
type: rétrécissable à chaud
longueur: 50 mm
largeur: 33 mm
nombre de conducteurs par câble: 2
forme de la section transversale: rond
matériau: aluminium/cuivre
section nominale aluminium, RM/SM: 300...300 mm²
longueur: 90 mm
capacité en 20h: 4 Ah
tension nominale: 12 V
protection contre les surtensions: Non
matériau: plastique
Avec dispositif on/off: Non
protection contre les surtensions: Non
matériau: plastique
Avec dispositif on/off: Oui
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 12
section nominale: 95 mm²
- Copie
- Copie
manchon extensible: Non
diamètre intérieur: 12 mm
couleur: noir
longueur: 30 m
matériau: métal
domaine d'application: tube d'installation
- Copie
- Copie
longueur: 35 mm
diamètre d'alésage: 6 mm
adapté au diamètre de vis: 3.5...4.5 mm
matériau: aluminium/cuivre
couleur: gris
section nominale aluminium, RM/SM: 35...35 mm²
largeur de bande: 4.8 mm
couleur: noir
longueur de bande: 368 mm
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 5
section nominale: 0.34...1.5 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 6
section nominale: 0.5...1.5 mm²
température de traitement: 5...30 °C
volume de cartouche: 300 ml
temps de durcissement: 50...50 min
largeur de bande: 3.6 mm
couleur: blanc
longueur de bande: 142 mm