Affiner par catégories
10000 produits
- Copie
- Copie
tension nominale: 400 V
courant nominal: 16 A
nombre de positions de serrage: 3
- Copie
- Copie
matériau: acier
diamètre: 22...32 mm
type de fixation: montage à clipsage
- Copie
- Copie
longueur: 40 mm
diamètre d'alésage: 8 mm
modèle: cheville universelle
section nominale du conducteur câble secondaire: 4...16 mm²
section nominale du conducteur câble principal: 4...16 mm²
nombre de conducteurs: 5
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 4500 lm
poids total: 175 g
indice de protection (IP): IP54
ANSI: AAA
adapté au diamètre du tube: 20...25 mm
matériau: plastique
type de fixation: cheville enfichable injectée
avec cliquet de mèche: Non
avec support magnétique: Oui
nombre d'embouts total: 60
taille de gant: 10
matériau: caoutchouc nitrile NBR/coton
couleur: gris
nombre de trous de fixation: 1
section nominale: 6 mm²
angle de raccordement: 180° (horizontal)
finition du câble: avec boucle
diamètre du câble: 1.5 mm
type de terminaison: autre
tension nominale: 12 V
nombre de cellules: 1
capacité: 2300 mAh
diamètre: 86 mm
profondeur de coupe: 44 mm
système d'enregistrement: raccord fileté
forme: rectangulaire
mode de pose: encastré
modèle: autre
finition du câble: avec boucle
diamètre du câble: 1.5 mm
type de terminaison: suspension par câble
longueur de gaine: 12 mm
type de construction: standard
section nominale: 10 mm²
- Copie
- Copie
manchon extensible: Non
diamètre intérieur: 7.5 mm
couleur: rouge
- Copie
- Copie
section nominale cuivre, RM: 50...150 mm²
matériau du conduit: aluminium
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 12
matériau: aluminium/cuivre
couleur: autre
section nominale aluminium, RM/SM: 35...35 mm²
modèle: lithium-ion
tension nominale: 12 V
capacité: 4 Ah
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: support d'écartement
accessoire: Oui
longueur: 20 m
largeur: 19 mm
couleur: noir
- Copie
- Copie
diamètre interne avant rétreint: 18 mm
diamètre interne après rétreint: 6 mm
type: rétrécissable à chaud
matériau: cuivre
section transversale du raccordement: 4...25 mm²
adapté à: conducteur rond