Affiner par catégories
10000 produits
modèle: avec filetage intérieur
matériau: autre
qualité du matériau: autre
longueur: 350 mm
capacité en 20h: 65 Ah
tension nominale: 12 V
largeur de bande: 3.6 mm
couleur: noir
longueur de bande: 142 mm
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 12
section nominale: 120 mm²
modèle: résine de coulée
matériau isolant: plastique
tension nominale U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
- Copie
- Copie
avec couvercle transparent: Non
nombre de cases: 1
nombre de parties: 100
- Copie
- Copie
cohérence: fluide
modèle: base silicone
couleur: incolore
imprimé: sans
dimension de trame: 11 mm
direction du codage: horizontal et vertical
largeur de bande: 7.6 mm
couleur: blanc
longueur de bande: 360 mm
- Copie
- Copie
couleur: gris
contenu: 300 ml
procédé de durcissement par vieillissement: froid
- Copie
- Copie
longueur: 50 mm
diamètre d'alésage: 8 mm
modèle: cheville à spirale
modèle: lithium-ion
tension nominale: 12 V
capacité: 5 Ah
valve d'expiration: Oui
classe de filtre: FFP2
avec filtre: Oui
forme de la section transversale: rond
matériau: aluminium/cuivre
section nominale aluminium, RM/SM: 185...185 mm²
largeur de bande: 4.6 mm
couleur: bleu
longueur de bande: 203.2 mm
longueur: 100 m
imprimé: texte/symboles
couleur: jaune-noir
largeur de bande: 20 mm
couleur: noir
longueur de bande: 10000 mm
- Copie
- Copie
longueur: 40 mm
diamètre d'alésage: 6 mm
matériau: plastique
- Copie
- Copie
tension nominale: 400 V
courant nominal: 16 A
nombre de positions de serrage: 10
diamètre interne avant rétreint: 24 mm
diamètre interne après rétreint: 6 mm
type: rétrécissable à chaud
taille de gant (USA): XL
matériau: coton
couleur: blanc
longueur: 11.5 mm
matériau: plastique
largeur: 41.2 mm
- Copie
- Copie
matériau: acier
diamètre: 22...32 mm
type de fixation: montage à clipsage