Affiner par catégories
10000 produits
longueur: 50.5 mm
diamètre d'alésage: 8 mm
modèle: autre
courant assigné In: 41 A
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 10...10 mm²
tension assignée (Ue): 400 V
- Copie
- Copie
adapté au diamètre: 17...17 mm
largeur de bande: 4.8 mm
couleur: noir
longueur de bande: 188 mm
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 4
section nominale: 1.5...2.5 mm²
type de conduite de refroidissement: double
largeur de bande: 4.8 mm
couleur: noir
longueur de bande: 290 mm
section nominale du conduit principal, SE: 6...150 mm²
ouverture de canal de serrage, conduit principal: ouvert des deux côtés
borne isolée: Oui
matériau: autre
homologation du secteur minier: Non
contenu: 388 g
mode de pose: saillie
technique de raccordement: borne à vis
capacité des bornes: autre
largeur de bande: 3.5 mm
couleur: incolore
longueur de bande: 150 mm
largeur de bande: 7.6 mm
couleur: noir
longueur de bande: 390 mm
diamètre nominal: 10 mm
couleur: noir
diamètre du faisceau: 8...8 mm
section nominale cuivre, RM: 10...70 mm²
matériau du conduit: laiton
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 9
longueur de gaine: 8 mm
type de construction: embout de câble jumeau
section nominale: 1.5 mm²
- Copie
- Copie
avec couvercle transparent: Non
nombre de cases: 1
nombre de parties: 60
matériau: caoutchouc
couleur: noir
indice de protection (IP): IP44
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 10
section nominale: 25 mm²
mesure de l'humidité relative de l'air: Non
plage de mesure: -20...70 °C
indication: sans
forme de la section transversale: rond
section nominale Al réduite: 240 mm²
section nominale aluminium, RM/SM: 240...240 mm²