Affiner par catégories
5979 produits
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 3
couleur: blanc
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
nombre de pôles protégés: 1
- Copie
- Copie
mode de pose: encastré
couleur: blanc
utilisation: sortie de cable
mode de pose: Rail DIN 35 mm
finition raccordement électrique 1: raccordement à vis
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.25...10 mm²
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 230...230 V
type de tension d'actionnement: AC
tension d'alimentation de courant nominal CC: 0...0 V
nombre d'unités: 1
type de fixation: à clipser
sens de montage: horizontal
nombre d'unités: 1
composition: cadre apparent
sens de montage: horizontal et vertical
- Copie
- Copie
type de bouton: plat
nombre de postes de commande: 1
couleur du bouton: vert
longueur: 160 mm
forme: standard
isolé: Oui
modèle: porte à butée
matériau: plastique
couleur: blanc
matériau: acier
qualité du matériau: autre
traitement de la surface: galvanisé/électrogalvanisé
modèle: plaque centrale
impression/marquage: sans
utilisation: obturateur
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 15 min
longueur de portée max.: 10 m
caractéristique de réglage: PI
plage de mesure: 0...40 °C
type de régulation on/off: Oui
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 24...24 V
type de tension d'actionnement: AC
tension d'alimentation de courant nominal CC: 0...0 V
type de tension de fonctionnement: AC
tension d'actionnement assignée: 230...230 V
courant de fonctionnement nominal: 25 A
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
fonction: commutateur électronique
mode de pose: encastré
atténuation de raccordement à 860 MHz: 1 dB
nombre de sorties: 1
puissance de la lampe: 10.5...10.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 1055...1055 lm
mode de pose: montage en saillie
matériau: plastique
hauteur: 225 mm
forme de profilé: en forme de L
largeur: 100 mm
hauteur: 30 mm
force de préhension: 3000...3000 N
consommation d'énergie: 6 W
tension de fonctionnement: 12...24 V
- Copie
- Copie
type de commutation: va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: bascule/bouton
fonction de commutation: interrupteur on/off
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 4