Affiner par catégories
5979 produits
modèle: conduit non isolé
matériau du conduit: acier
diamètre nominal du conduit: 160 mm
type de tension de fonctionnement: AC
tension d'actionnement assignée: 230...230 V
courant de fonctionnement nominal: 40 A
modèle: plaque centrale
impression/marquage: sans
utilisation: autre
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 2
couleur: gris
- Copie
- Copie
modèle: mécanique
réglage de l'heure: 2...14 min
composition: mécanisme complet avec cadre
- Copie
- Copie
matériau de la gaine: PVC
section nominale du conducteur: 0.8 mm²
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
mode de pose: encastré
couleur: blanc
utilisation: UAE/IAE
diamètre avant: 372 mm
longueur avant: 406 mm
couleur: blanc
forme: rond
mode de pose: mur creux
diamètre: 75 mm
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 15 min
longueur de portée max.: 16 m
courant de décharge nominal (8/20): 5 kA
tension nominale AC: 230 V
nombre de conducteurs (sans mise à la terre): 4
largeur en nombre de modules: 18
nombre de rangées: 1
mode de pose: saillie
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: G9
flux lumineux: 480...480 lm
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 30 min
longueur de portée max.: 6 m
puissance de la lampe: 41...41 W
Culot: E40
flux lumineux: 7000...7000 lm
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 45 W
flux lumineux utile: 4000 lm
largeur de bande: 8.6 mm
couleur: noir
longueur de bande: 180 mm
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
matériau: plastique
diamètre avant: 80 mm
diamètre nominal du canal de raccordement: 80 mm
technologie: LED
température de couleur: 4000 K
Culot: autre
couleur du boîtier/corps: blanc
indice de protection (IP): IP20
classe de protection: II
largeur en nombre de modules: 0
nombre de rangées: 0
mode de pose: saillie
nombre d'unités: 1
type de fixation: à clipser
sens de montage: horizontal et vertical
nombre de canaux: 1
synchronisé avec le secteur: Oui
programme hebdomadaire: Non