Affiner par catégories
5979 produits
longueur: 215 mm
largeur: 56 mm
hauteur: 120 mm
- Copie
- Copie
modèle: autre
nombre d'unités: 1
couleur: blanc
modèle: fusible en céramique
taille: 10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 4 A
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 3 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 70 W
flux lumineux utile: 1200 lm
puissance du système: 150 W
efficacité lumineuse: 178 lm/W
flux lumineux utile: 26700 lm
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 30 min
longueur de portée max.: 8 m
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 9.5 W
flux lumineux utile: 1000 lm
type de commutation: va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: bascule/bouton
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 19.2 W
flux lumineux utile: 2300 lm
mode de pose: Rail DIN 35 mm
finition raccordement électrique 1: raccordement à vis
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.25...10 mm²
type de moteur: AC
diamètre nominal du conduit: 80 mm
matériau du boîtier/corps: plastique
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
direction de sortie: droit
catégorie: 5E
type de connecteur: RJ45 8(8)
modèle: standard
capacité de chauffage: 1250 W
sens de montage: horizontal
longueur: 3000 mm
largeur: 65 mm
hauteur: 50 mm
nombre de commandes: 4
modulation: FM
fréquence radio: 868 MHz
mode de pose: encastré
avec émetteur radio manuel: Oui
couleur: blanc
- Copie
- Copie
mode de pose: encastré
composition: mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
type de commande: autre
nombre de canaux: 4
couleur: blanc
transmission de signal: radio-fréquence (RF)
- Copie
- Copie
modèle: autre
nombre d'unités: 1
couleur: blanc
mode de pose: montage direct
plage de courant ajustable: 7...10 A
type de raccordement du circuit principal: raccordement à vis
type de tension de fonctionnement: AC
tension d'actionnement assignée: 230...230 V
courant de fonctionnement nominal: 25 A