Affiner par catégories
5979 produits
courant nominal: 40 A
nombre de pôles: 4
type de courant différentiel: AC
volume du réservoir: 100 l
puissance nominale: 1.2 kW
version triphasée: Oui
longueur: 176 mm
profondeur d'encoche ajustable: Oui
plage de dénudage section transversale: 0.2...6 mm²
tension nominale: 24 V
désignation des dimensions: bloc
capacité: 1800 mAh
modèle: autre
mode de pose: encastré
avec émetteur radio manuel: Oui
couleur: gris
force de préhension: 300...300 N
type de construction: autre
tension de fonctionnement: 12...24 V
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 25 A
mode de pose: rail DIN
fonction: module de base
fonction centrale ARRÊT: Oui
fonction de commutation: interrupteur on/off
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 2
matériau: polypropylène (PP)
diamètre externe: 32 mm
couleur: vert
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
nombre de pôles protégés: 1
adressable: Non
alimentation de secours intégrée: Non
nombre de codes uniques: 32
nombre de pôles: 2
type de construction de l'appareil: technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu): 63 A
modèle: Pan-Tilt-Zoom
type d'interface: Wi-Fi/WLAN
couleur: blanc
nombre d'unités: 1
composition: cadre apparent avec plaque lâche
sens de montage: horizontal et vertical
type de tension de fonctionnement: AC
tension d'actionnement assignée: 100...240 V
courant de fonctionnement nominal: 20 A
nombre max. de personnes: 1010
mode de pose: saillie
type d'interface: système bus
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
nombre de pôles protégés: 1
courant de commutation assigné: 5 A
plage de réglage de la valeur de luminosité: 1...100 lx
longueur max. de conduit du capteur de lumière: 50 m
largeur en nombre de modules: 12
nombre de rangées: 1
mode de pose: saillie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 13 W
flux lumineux utile: 1365 lm
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 800 W