Affiner par catégories
5979 produits
courant assigné In: 57 A
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 10...10 mm²
tension assignée (Ue): 250 V
- Copie
- Copie
couleur: blanc
hauteur du câble pour plinthe: 12 mm
nombre d'unités d'appareil: 2
nombre de pôles: 4
tension selon EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rouge
intensité de courant IEC: 32 A
- Copie
- Copie
longueur: 2100 mm
largeur: 32 mm
hauteur: 12 mm
adressable: Non
alimentation de secours intégrée: Non
nombre de codes uniques: 0
température de couleur: 3000...6000 K
puissance du système: 18 W
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 1500 lm
- Copie
- Copie
réglage de courant du déclencheur de surcharge: 17...23 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé: 327...327 A
technique de déclenchement: thermomagnétique
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
largeur en nombre de modules: 12
nombre de rangées: 3
mode de pose: saillie
modèle: standard
capacité de chauffage: 1250 W
sens de montage: horizontal
modèle: bouton-poussoir d'une pièce
impression/marquage: sans
utilisation: bouton à contact maintenu
mode de pose: encastré
atténuation de raccordement à 860 MHz: 1.5 dB
nombre de sorties: 1
largeur en nombre de modules: 18
nombre de rangées: 3
mode de pose: saillie
matériau: acier
largeur: 400 mm
hauteur: 500 mm
puissance électrique du moteur (P1): 11 W
volume refoulé max.: 10 l/h
hauteur d’élévation max.: 10 m
- Copie
- Copie
longueur: 2000 mm
largeur: 75 mm
hauteur: 18 mm
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 60...60 W
courant de sortie: 2500...2500 mA
longueur: 2000 mm
largeur: 110 mm
hauteur: 40 mm
matériau de la gaine: polyoléfine
section nominale du conducteur: 2.5 mm²
nombre de conducteurs: 4
type d'accessoire/pièce détachée: panneau
largeur: 1050 mm
hauteur: 835 mm
matériau: acier
couleur: bleu
- Copie
- Copie
type de commutation: va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: bascule/bouton