Affiner par catégories
5979 produits
- Copie
- Copie
matériau: aluminium
couleur: blanc
traitement de la surface: laqué / peint
modèle: standard
capacité de chauffage: 2000 W
sens de montage: horizontal
courant nominal: 32 A
mode de charge: mode 3
finition côté véhicule: type 2
longueur: 5 m
matériau de la gaine: PVC
couleur de gaine: blanc
puissance de la lampe: 16.5...16.5 W
Culot: G5
flux lumineux: 2500...2500 lm
- Copie
- Copie
type de filetage: métrique
diamètre d'alésage: 5 mm
avec vis: Oui
- Copie
- Copie
longueur: 2600 mm
largeur: 250 mm
hauteur: 65 mm
puissance de la lampe source lumineuse principale: 7 W
rechargeable: Oui
indice de protection (IP): IP54
forme: rond
matériau: plastique
adapté au diamètre: 10...14 mm
- Copie
- Copie
longueur avant: 175 mm
couleur: blanc
diamètre nominal du canal de raccordement: 125 mm
mode de pose: saillie
couleur: blanc
charge de contact max.: 16 A
- Copie
- Copie
modèle: sac
matériau: textile
nombre total de compartiments: 23
courant de décharge nominal (8/20): 10 kA
tension nominale AC: 400 V
nombre de conducteurs (sans mise à la terre): 4
modèle: standard
capacité de chauffage: 750 W
sens de montage: horizontal
tension nominale (Un): 12...48 V
couleur de calotte: rouge
type de courant: DC
puissance de la lampe: 23...23 W
Culot: G13
flux lumineux: 2700...2700 lm
largeur de collier: 6...9 mm
tension de serrage: manuel
matériau du collier: plastique
luminosité d'allumage: 2...200 lx
finition du capteur: capteur de lumière incorporé
contacts: 1 contact à fermeture
puissance de la lampe source lumineuse principale: 15 W
rechargeable: Oui
indice de protection (IP): IP65
courant nominal: 32 A
section nominale: 0.2...4 mm²
nombre de positions de serrage: 5
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 300 lm
volume du réservoir: 15 l
puissance nominale: 2 kW
matériau de la cuve: acier
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 32 A
nombre de pôles protégés: 1
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...5000 K
puissance du système: 14 W
flux lumineux utile: 1050 lm