Affiner par catégories
5979 produits
- Copie
- Copie
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: élément électrique
couleur: blanc
nombre de pôles (total): 4
calibre/courant nominal assigné (In): 30 A
nombre de pôles protégés: 3
- Copie
- Copie
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.3 A
nombre de pôles: 4
calibre/courant nominal assigné (In): 40 A
puissance électrique du moteur (P1): 19 W
volume refoulé max.: 15 l/h
profondeur: 85 mm
tension d’alimentation: 230...230 V
nombre de canaux: 1
programme 24 h: Oui
avec ventilateur: Oui
couleur: gris
puissance d'entrée max. chauffage: 800 W
matériau: métal
pistolet à mousse PU: Non
poignée rabattable: Non
- Copie
- Copie
longueur: 35 mm
diamètre d'alésage: 6 mm
adapté au diamètre de vis: 4.5...4.5 mm
nombre d'unités: 3
type de fixation: à clipser
sens de montage: horizontal et vertical
nombre d'unités: 2
type de fixation: autre
sens de montage: horizontal
longueur: 2000 mm
largeur: 74 mm
hauteur: 20 mm
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 40 A
section nominale du conducteur: 1.5 mm²
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs: 2
direction de sortie: droit
catégorie: 6
type de connecteur: RJ45 8(8)
mode de pose: modèle de table (desktop)
power over Ethernet: 802.3 at (PoE+)
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s: 9
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
type de tension de fonctionnement: AC
courant de fonctionnement nominal: 20 A
modèle: standard
capacité de chauffage: 750 W
sens de montage: horizontal
longueur totale: 180 mm
isolé 1000 V selon EN 60900: Oui
adapté à un conducteur multifilaire: Non
puissance du système: 38 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 5700 lm
- Copie
- Copie
modèle: continu
matériau: acier
traitement de la surface: galvanisé en continu
matériau de la gaine: polyoléfine
section nominale du conducteur: 1.5 mm²
nombre de conducteurs: 4
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...5000 K
puissance du système: 14 W
flux lumineux utile: 1050 lm