Affiner par catégories
5979 produits
mode de pose: encastré
adapté à un bouton d'impulsion: Oui
adapté à un variateur: Non
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 800 lm
température de couleur: 2700...6500 K
puissance du système: 7 W
flux lumineux utile: 670 lm
mode de pose: montage mural/par tube
couleur: blanc
matériau du boîtier/corps: plastique
longueur de gaine: 8 mm
type de construction: standard
section nominale: 2.5 mm²
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
plage de mesure de la tension: 12...690 V
affichage de la tension: LED
test de continuité: Oui
modèle: standard
capacité de chauffage: 750 W
sens de montage: horizontal
direction de sortie: droit
catégorie: 6A (IEC)
type de connecteur: RJ45 8(8)
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: acier
hauteur: 500 mm
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 300 W
puissance de la lampe: 4.3...4.3 W
Culot: E14
flux lumineux: 470...470 lm
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 63 A
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: blanc
longueur: 5 m
matériau de la gaine: caoutchouc
couleur de gaine: noir
- Copie
- Copie
profondeur du câble pour plinthe: 50 mm
hauteur du câble pour plinthe: 20 mm
nombre d'unités d'appareil: 1
mode de pose: saillie
composition: mécanisme seul
type de commande: bascule/rocker
modèle: étrier de suspension (étrier C)
fixation sur conduit: sans vis
adapté à la largeur du système de support de câble: 195...200 mm
mode de pose: saillie
matériau: plastique
finition de la surface: brillant
longueur: 3000 mm
largeur: 95 mm
hauteur: 35 mm
avec ventilateur: Non
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
- Copie
- Copie
courant de commutation assigné: 20 A
type de montage du capteur de lumière: montage en saillie (mur)
tension assignée (Ue): 230 V