Affiner par catégories
5979 produits
avec cliquet de mèche: Non
avec support magnétique: Oui
nombre d'embouts total: 31
forme de profilé: forme en U
largeur: 100 mm
hauteur: 30 mm
nombre de pôles: 3
tension selon EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) bleu
intensité de courant IEC: 16 A
capacité de chauffage: 300 W
matériau du corps de chauffe: aluminium
sens de montage: horizontal
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 135 W
flux lumineux utile: 15750 lm
- Copie
- Copie
longueur: 3030 mm
largeur: 50 mm
hauteur: 50 mm
largeur: 18 mm
nombre max. de compartiments: 4
hauteur: 75 mm
- Copie
- Copie
matériau de la gaine: PVC
section nominale du conducteur: 0.75 mm²
classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin
matériau: métal
nombre d'unités: 1
type de fixation: autre
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 2
couleur: blanc
forme de profilé: forme en U
largeur: 50 mm
hauteur: 30 mm
modèle: conduit non isolé
matériau du conduit: acier
diamètre nominal du conduit: 200 mm
modèle: standard
capacité de chauffage: 1000 W
sens de montage: horizontal
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles: 4
calibre/courant nominal assigné (In): 63 A
puissance du système: 23 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 3450 lm
largeur de bande: 7.6 mm
couleur: blanc
longueur de bande: 370 mm
tension d’alimentation: 230...230 V
nombre de canaux: 2
programme 24 h: Oui
largeur de colonne: 75 mm
hauteur de colonne: 680...680 mm
forme de colonne: ovale
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: R7s
flux lumineux: 700...700 lm
puissance de la source lumineuse: 101 W
flux lumineux de la source: 10600 lm
Culot: E40
mode de pose: encastré
courant de sortie max.: 3000 mA
couleur: noir
modèle: autre
capacité de chauffage: 2000 W
sens de montage: vertical
avec vidéo: Non
mode de pose de la platine de rue: encastré
nombre max. de postes intérieurs: 12
matériau: acier
largeur: 400 mm
hauteur: 600 mm