Affiner par catégories
5979 produits
puissance du système: 60 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 9000 lm
puissance de la lampe: 26...26 W
Culot: G5
flux lumineux: 3900...3900 lm
modèle: standard
capacité de chauffage: 1500 W
sens de montage: horizontal
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 17 W
flux lumineux utile: 1250 lm
type d'accessoire/pièce détachée: profil
type de moteur: EC (commutation électronique)
débit d'air max à 50 Pa: 330 m³/h
matériau du boîtier/corps: plastique
- Copie
- Copie
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
nombre de pôles protégés: 1
largeur en nombre de modules: 3
nombre de rangées: 1
mode de pose: saillie
mode de pose: montage mural/par tube
couleur: blanc
matériau du boîtier/corps: plastique
- Copie
- Copie
finition du boîtier: complet
admission d’air: Oui
sortie d’air: Oui
longueur totale: 250 mm
adapté à un diamètre de câble max.: 32 mm
section de câble max.: 240 mm²
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
matériau de la gaine: autre
section nominale du conducteur: 0.258 mm²
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
avec ventilateur: Non
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
puissance de la lampe: 18...18 W
Culot: G13
flux lumineux: 1850...1850 lm
- Copie
- Copie
montage mural: Non
montage au sol: Oui
adapté à un montage au plafond: Oui
avec ventilateur: Non
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
modèle: antenne de télévision
gain max.: 17 dB
plage de réception: UHF
modèle: bouton-poussoir unique
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 1
type de commande: bouton-poussoir
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: G23
flux lumineux: 550...550 lm
nombre de canaux: 1
couleur: vert
transmission de signal: radio-fréquence (RF)
modèle: standard
capacité de chauffage: 750 W
sens de montage: vertical
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
numéro RAL: 90
nombre de prises de courant: 1
type de porte: optionnel