Affiner par catégories
5979 produits
volume du réservoir: 300 l
puissance nominale: 3 kW
matériau de la cuve: acier
mode de pose: encastré
avec émetteur radio manuel: Oui
couleur: blanc
matériau de la gaine: PVC
section nominale du conducteur: 0.5 mm²
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
volume du réservoir: 200 l
puissance nominale: 2.2 kW
matériau de la cuve: acier
température de couleur: 3000...6000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1661 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 11.7 W
flux lumineux utile: 1200 lm
avec ventilateur: Non
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
modèle: standard
capacité de chauffage: 1250 W
sens de montage: horizontal
matériau: métal
nombre d'unités: 1
type de fixation: autre
puissance du système: 83 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 13280 lm
plage de mesure de la tension max. CC: 1000 V
plage de mesure de la tension max. CA: 1000 V
indication: numérique
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: G13
flux lumineux: 800...800 lm
avec vidéo: Oui
mode de pose de la platine de rue: saillie
nombre max. de postes intérieurs: 1
longueur: 303 mm
variation DALI: Non
indice de protection (IP): IP44
courant assigné In: 76 A
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 16...16 mm²
tension assignée (Ue): 250 V
modèle: autre
capacité de chauffage: 2000 W
sens de montage: vertical
volume d'air non chargé: 1040 m³/h
matériau du boîtier/corps: acier
tension de raccordement: 230 V
mode de pose: saillie
modèle: boîte de distribution
LSA: Non
matériau de la gaine: caoutchouc
section nominale du conducteur: 1.5 mm²
classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin
modèle: standard
capacité de chauffage: 2000 W
sens de montage: horizontal
puissance de la lampe: 16...16 W
Culot: G13
flux lumineux: 2500...2500 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 12.5 W
flux lumineux utile: 1500 lm
mode de pose: encastré
couleur: blanc
utilisation: RJ45
longueur: 2100 mm
largeur: 40 mm
hauteur: 16 mm