Affiner par catégories
5979 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 2050 lm
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 63 A
- Copie
- Copie
modèle: lithium-ion
tension nominale: 18 V
capacité: 5 Ah
puissance du système: 18.9 W
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 2450 lm
longueur: 2000 mm
largeur: 120 mm
hauteur: 40 mm
courant de commutation assigné: 16 A
plage de réglage de la valeur de luminosité: 1...100000 lx
longueur max. de conduit du capteur de lumière: 50 m
matériau: acier
profondeur: 650...650 mm
charge maximum supportée: 190 kg
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 340 lm
type de moteur: EC (commutation électronique)
débit d'air max à 50 Pa: 320 m³/h
matériau du boîtier/corps: plastique
- Copie
- Copie
volume d'air non chargé: 135 m³/h
consommation d'énergie: 3.6 W
tension de raccordement: 230 V
modèle: standard
capacité de chauffage: 2000 W
sens de montage: horizontal
avec ventilateur: Non
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
puissance frigorifique: 0.9...3 kW
principe de fonctionnement: rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant: R32
avec vidéo: Oui
mode de pose de la platine de rue: encastré
nombre max. de postes intérieurs: 2
puissance du système: 83 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 12870 lm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: blanc
volume du réservoir: 50 l
puissance nominale: 2 kW
version triphasée: Non
- Copie
- Copie
type de filetage: métrique
diamètre d'alésage: 4 mm
avec vis: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
hauteur/profondeur: 670 mm
indice de protection (IP): IP65
mode de pose: montage direct
plage de courant ajustable: 5.5...8 A
type de raccordement du circuit principal: raccordement à vis
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 20 min
longueur de portée max.: 12 m