Affiner par catégories
5979 produits
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 4000 lm
- Copie
- Copie
longueur: 2000 mm
largeur: 120 mm
hauteur: 40 mm
puissance de la lampe: 18...18 W
Culot: G13
flux lumineux: 2000...2000 lm
longueur: 2100 mm
largeur: 40 mm
hauteur: 16 mm
diamètre intérieur: 24.3 mm
diamètre externe: 32 mm
couleur: bleu
puissance de la lampe: 14...14 W
Culot: R7s
flux lumineux: 2000...2000 lm
modèle: standard
capacité de chauffage: 1250 W
sens de montage: horizontal
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Non
accessoire: Non
ensemble de monteur sanitaire/de chauffage: Non
ensemble de monteur électricien: Non
nombre total d'outils: 46
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 48 W
flux lumineux utile: 5600 lm
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
matériau: métal
nombre d'unités: 1
type de fixation: autre
modèle: autre
nombre d'unités: 6
couleur: blanc
volume d'air non chargé: 610 m³/h
consommation d'énergie: 0.105 kW
raccordement électrique: borne de raccordement
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 10 A
nombre de pôles protégés: 1
puissance nominale charge ohmique/résistive: 300...300 W
mode de pose: DRA (DIN-rail adapter)
- Copie
- Copie
matériau: plastique
diamètre avant: 80 mm
diamètre nominal du canal de raccordement: 80 mm
source lumineuse fournie: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
largeur de bande: 8.6 mm
couleur: noir
longueur de bande: 360 mm
largeur: 100 mm
puissance max. par point de chargement: 22 kW
nombre de points de chargement: 1
exécution raccord côté installation: triphasé
diamètre nominal du conduit: 125...125 mm
rendement thermique pour un débit d'air de 70 % par 50 Pa: 91 %
matériau du boîtier/corps: autre
- Copie
- Copie
application: séparer
diamètre de disque: 150 mm
granulation: 150
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 2200 lm