Affiner par catégories
5979 produits
nombre de raccordements sortants: 1
section de câble max.: 150 mm²
type: coffret de coupure/protection intérieur (SPCM)
direction de sortie: droit
catégorie: 6
type de connecteur: RJ45 8(8)
mode de pose: montage mural/par tube
couleur: blanc
matériau du boîtier/corps: plastique
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...5000 K
puissance du système: 28 W
flux lumineux utile: 2250 lm
modèle: standard
capacité de chauffage: 750 W
sens de montage: horizontal
forme: rond
indice de protection (IP): IP20
pour diamètre du tube: 16/20 mm
type de tension de fonctionnement: AC
tension d'actionnement assignée: 230...230 V
courant de fonctionnement nominal: 63 A
- Copie
- Copie
couleur: blanc
indice de protection (IP): IP23
matériau du boîtier/corps: plastique
longueur: 2000 mm
largeur: 105 mm
profondeur: 50 mm
avec vidéo: Non
mode de pose de la platine de rue: encastré
nombre max. de postes intérieurs: 16
type de moteur: EC (commutation électronique)
débit d'air max à 50 Pa: 390 m³/h
matériau du boîtier/corps: plastique
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
position du collecteur: à gauche et à droite
forme: rond
mode de pose: encastré
diamètre: 54 mm
volume du réservoir: 15 l
puissance nominale: 1.6 kW
version triphasée: Non
modèle: standard
capacité de chauffage: 2000 W
sens de montage: horizontal
capacité de chauffage: 600 W
matériau du corps de chauffe: aluminium
sens de montage: horizontal
type d'accessoire/pièce détachée: panneau
largeur: 1100 mm
hauteur: 950 mm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 2200 lm
puissance max. par point de chargement: 7.4 kW
nombre de points de chargement: 1
exécution raccord côté installation: monophasé
avec ventilateur: Oui
couleur: noir
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
système de bus KNX: Non
mode de pose: saillie
système de bus KNX-radio: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
hauteur/profondeur: 1000 mm
indice de protection (IP): IP66