Affiner par catégories
5979 produits
puissance: 5000 W
type de ventilateur: axial
quantité d'air: 480...480 m³/h
longueur: 35 mm
diamètre d'alésage: 6 mm
adapté au diamètre de vis: 3.5...4.5 mm
largeur en nombre de modules: 24
nombre de rangées: 3
mode de pose: saillie
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 13 W
flux lumineux utile: 1500 lm
tension d’alimentation: 110...230 V
nombre de canaux: 2
programme 24 h: Oui
longueur: 593 mm
puissance du système: 300 W
indice de protection (IP): IP44
puissance du système: 60 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 9600 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 16 W
flux lumineux utile: 1600 lm
puissance frigorifique: 0.8...3 kW
principe de fonctionnement: rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant: R32
largeur en nombre de modules: 12
nombre de rangées: 1
mode de pose: saillie
- Copie
- Copie
compteur à prépaiement: non
valeur de raccordement: 1000 W
avec barre profilée: Non
matériau: métal
nombre d'unités: 1
type de fixation: autre
matériau: acier
largeur: 400 mm
hauteur: 500 mm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 34 W
flux lumineux utile: 4350 lm
modèle: standard
capacité de chauffage: 2000 W
sens de montage: horizontal
capacité nominale: 150 l
modèle: split
indice de protection (IP): autre
longueur: 2100 mm
largeur: 75 mm
hauteur: 20 mm
modèle: standard
capacité de chauffage: 2000 W
sens de montage: horizontal
modèle: détecteur de présence
durée de marche max.: 30 min
longueur de portée max.: 4 m
puissance de la source lumineuse: 155 W
flux lumineux de la source: 17800 lm
Culot: E40
modèle: plinthe (Inf. à 30 cm)
capacité de chauffage: 1500 W
sens de montage: horizontal
poids max. de vantail de porte/portail: 250 kg
modèle: 1 vantail, gauche et droite
largeur max. de vantail de porte/portail: 2500 mm
modèle: unité intérieure
tension de raccordement: 230 V
puissance de l'élément chauffant électrique: 3...6 kW