Affiner par catégories
5979 produits
tension nominale: 24 V
largeur de porte/portail max.: 3000 mm
force de traction max.: 600 N
matériau de la gaine: PVC
section nominale du conducteur: 6 mm²
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
modèle: autre
capacité de chauffage: 2000 W
sens de montage: vertical
capacité de chauffage max.: 1500 W
indice de protection (IP): IP21
hauteur: 115 mm
modèle: standard
capacité de chauffage: 1500 W
sens de montage: vertical
modèle: standard
capacité de chauffage: 1500 W
sens de montage: horizontal
volume d'air non chargé: 300 m³/h
consommation d'énergie: 0.058 kW
raccordement électrique: borne de raccordement
- Copie
- Copie
matériau de la gaine: PVC
section nominale du conducteur: 1.5 mm²
classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin
plage de mesure de la tension: 12...690 V
affichage de la tension: LED
test de continuité: Non
volume du réservoir: 250 l
puissance nominale: 3 kW
version triphasée: Non
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 10 min
longueur de portée max.: 5 m
finition du câble: autre
diamètre du câble: 1.5 mm
type de terminaison: suspension par câble
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 51.1 W
flux lumineux utile: 6976 lm
puissance du système: 0 W
efficacité lumineuse: 0 lm/W
flux lumineux utile: 1 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 4000 lm
- Copie
- Copie
longueur: 3.65 m
matériau: aluminium
traitement de la surface: autre
longueur: 30 m
diamètre nominal: autre
type de conduite de refroidissement: double
modèle: étrier de suspension (étrier C)
fixation sur conduit: sans vis
adapté à la largeur du système de support de câble: 300...316 mm
- Copie
- Copie
nombre de coups par charge de gaz: 500
énergie d'impact: 95 J
nombre de coups par charge de batterie: 10000
modèle: standard
capacité de chauffage: 750 W
sens de montage: horizontal
courant maximal (Imax): 40 A
modèle: mesure directe
type de pôle: monophasé
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 1200 lm
- Copie
- Copie
puissance frigorifique: 3.5...3.5 kW
principe de fonctionnement: rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant: R32