Affiner par catégories
5979 produits
- Copie
- Copie
couleur: blanc
indice de protection (IP): IP24
matériau du boîtier/corps: aluminium
matériau de la gaine: caoutchouc
section nominale du conducteur: 2.5 mm²
classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin
volume d'air non chargé: 700 m³/h
consommation d'énergie: 0.171 kW
raccordement électrique: borne de raccordement
modèle: unité extérieure
température max. de départ chauffage: 60 °C
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 10 kW
mode de pose: appareil indépendant/mural
modèle: standard
capacité de chauffage: 500 W
puissance de la lampe: 7.6...7.6 W
Culot: G13
flux lumineux: 1150...1150 lm
modèle: standard
capacité de chauffage: 1500 W
sens de montage: vertical
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 19 W
flux lumineux utile: 2000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 955 mm
indice de protection (IP): IP65
modèle: standard
capacité de chauffage: 1500 W
sens de montage: horizontal
modèle: standard
capacité de chauffage: 750 W
sens de montage: horizontal
nombre de postes intérieurs: 4
avec vidéo: Oui
mode de pose de la platine de rue: encastré
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 49.5 W
flux lumineux utile: 5250 lm
diamètre nominal du conduit: 125...125 mm
matériau du boîtier/corps: autre
hauteur: 535 mm
avec ventilateur: Non
couleur: noir
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
volume du réservoir: 50 l
puissance nominale: 2 kW
matériau de la cuve: acier
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 6960 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 103 W
flux lumineux utile: 15725 lm
puissance de la lampe: 13.6...13.6 W
Culot: E27
flux lumineux: 1521...1521 lm
volume d'air non chargé: 700 m³/h
indice de protection (IP): IPX4
puissance de la source lumineuse: 73.5 W
flux lumineux de la source: 7750 lm
Culot: E27
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 3.2 W
flux lumineux utile: 1000 lm