Affiner par catégories
5979 produits
type de lentille: carré
matériau: plastique
couleur: gris
- Copie
- Copie
modèle: capot moulé
largeur: 60 mm
hauteur: 40 mm
raccordement: filetage intérieur
diamètre nominal: 3/4 pouce (20)
contenance max. chauffe-eau: 10 kW
alimentation en courant: 230 V CA
avec émetteur radio manuel: Non
couleur: blanc
type de connecteur raccordement 1: HDMI
finition raccordement 2: prise (mâle)
finition raccordement 1: prise (mâle)
modèle: autre
nombre d'unités: 1
couleur: blanc
nombre d'unités: 1
type de fixation: autre
sens de montage: horizontal et vertical
matériau: autre
forme de lame: droit
adapté à: couteau universel
forme: rond
matériau: plastique
diamètre nominal du canal de raccordement: 125 mm
- Copie
- Copie
qualité du matériau: autre
avec joint prémonté: Non
diamètre nominal du conduit: 125 mm
adapté au béton: Oui
longueur de coupe: 100 mm
diamètre du foret: 8 mm
finition du boîtier: complet
admission d’air: Oui
sortie d’air: Oui
longueur: 2000 mm
modèle: rail DIN 35/7,5 mm
matériau: acier
largeur en nombre de modules: 0
nombre de rangées: 0
mode de pose: saillie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 2100 lm
modulation du type de régulation: Non
plage de mesure: 5...30 °C
type de régulation on/off: Oui
longueur: 250 mm
articulation: coulisse
ouverture de mâchoire max.: 38 mm
courant maximal (Imax): 40 A
modèle: mesure directe
type de pôle: monophasé
nombre max. de personnes: 100
mode de pose: saillie
nombre max. de portes: 3
adapté au béton: Oui
longueur de coupe: 100 mm
diamètre du foret: 6 mm
puissance de la lampe: 7...7 W
Culot: GU5,3
flux lumineux: 621...621 lm
nombre de phases: 1
section transversale: 10 mm²
courant permanent nominal (Iu): 63 A
nombre de pôles: 5
tension selon EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rouge
intensité de courant IEC: 32 A