Affiner par catégories
5979 produits
matériau: plastique
forme de finition: raccordement plat
hauteur: 6 mm
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP44
flux lumineux utile: 700 lm
- Copie
- Copie
matériau: plastique
type de fixation: fixation à vis
douille: B22d
mode de pose: saillie
avec émetteur radio manuel: Oui
couleur: blanc
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 23 W
flux lumineux utile: 2610 lm
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs: 0
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 1050 lm
élément de distribution de lumière: diffuseur
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
milieu: air
finition capteur de température: autre
élément de régulation: autre
nombre de pôles (total): 4
calibre/courant nominal assigné (In): 20 A
nombre de pôles protégés: 4
- Copie
- Copie
source lumineuse fournie: Non
nombre de positions de commutation: 2
finition de l'élément d'actionnement: clé
adapté à l'épaisseur de bride: 8...12 mm
type de raccordement/élément de construction: tube/câble
type de fixation: clip de bordure
indice de protection contre les chocs (IK): Sup. à IK10
puissance du système: 23 W
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 41 W
flux lumineux utile: 5500 lm
matériau: plastique
couleur: blanc
diamètre nominal du canal de raccordement: 125 mm
alimentation en courant: pile non-rechargeable
nombre de commandes: 4
modèle: partie inférieure et partie supérieure
largeur: 60 mm
hauteur: 40 mm
modèle: antenne de télévision
gain max.: 25 dB
plage de réception: UHF
modèle: saillie
nombre de pôles: 5
intensité de courant IEC: 32 A
modèle: autre
impression/marquage: divers symboles
utilisation: USB
section nominale du conducteur: 1.5 mm²
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs: 1
couleur paroi extérieure: gris
pression de service maximale à 20 °C: 0.3 bar
matériau du flexible: PVC
longueur: 435 mm
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
indice de protection (IP): IP44