Affiner par catégories
5979 produits
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 20 A
nombre de pôles protégés: 1
longueur: 310 mm
modèle: console murale et à montant
traitement de la surface: galvanisé/électrogalvanisé et revêtu
modèle: fusible en céramique
taille: 8x23 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 10 A
- Copie
- Copie
modèle: autre
nombre d'unités: 1
couleur: gris
- Copie
- Copie
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: anthracite
nombre de pôles: 2
type de construction de l'appareil: technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu): 16 A
- Copie
- Copie
courant de charge: 0.017 A
consommation énergétique: 4 W
déverrouillage de secours en cas de panne de courant: Non
modèle: fusible en céramique
taille: 10x26 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
nombre d'unités: 1
composition: boîtier apparent
sens de montage: horizontal
avec vidéo: Non
mode de pose de la platine de rue: saillie
nombre max. de postes intérieurs: 2
forme: ovale
mode de pose: autre
diamètre: 67 mm
- Copie
- Copie
profondeur du câble pour plinthe: 22 mm
hauteur du câble pour plinthe: 12 mm
nombre d'unités d'appareil: 1
matériau: plastique
largeur: 120 mm
hauteur: 60 mm
modèle: partie inférieure et partie supérieure
largeur: 40 mm
hauteur: 40 mm
modèle: autre
impression/marquage: sans
utilisation: interrupteur temporisé
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 20 A
nombre de pôles protégés: 1
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 30 min
longueur de portée max.: 25 m
mode de pose: autre
couleur: blanc
utilisation: plaque de fermeture
- Copie
- Copie
longueur: 50 mm
matériau: acier
forme de la tête/extrémité: tête ronde bombée
capacité de chauffage max.: 2000 W
indice de protection (IP): IP21
hauteur: 115 mm
direction de sortie: droit
catégorie: autre
type de connecteur: autre
modèle: raccord de profilé
matériau: aluminium
traitement de la surface: non traité
diamètre du conducteur: 0.8...1.4 mm
modèle: forme de livret
diamètre du câble: 2...3.2 mm