Affiner par catégories
5979 produits
- Copie
- Copie
emballage: tube
adapté aux tubes: Oui
adapté aux câbles: Oui
nombre d'unités: 3
composition: boîtier apparent
sens de montage: horizontal
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 5.5 W
flux lumineux utile: 500 lm
caractéristique de réglage: PI
plage de mesure: 5...30 °C
type de régulation on/off: Oui
mode de pose: fixation à griffes/vis
modèle: autre
sens de montage: horizontal et vertical
largeur en nombre de modules: 18
nombre de rangées: 4
mode de pose: saillie
courant nominal: 100 A
nombre de pôles: 4
type de connexion: visser
- Copie
- Copie
longueur: 2600 mm
largeur: 355 mm
hauteur: 65 mm
forme: ovale
mode de pose: mur creux
diamètre: 67 mm
diamètre nominal: 80 mm
matériau du flexible: PVC
mode de pose: Rail DIN 35 mm
finition raccordement électrique 1: raccordement à vis
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 1.5...16 mm²
mode de pose: encastré
courant de sortie max.: 3000 mA
couleur: noir
longueur: 3000 mm
largeur: 65 mm
hauteur: 35 mm
modèle: bouton en 3 parties
impression/marquage: symbole « flèche »
utilisation: store / volet roulant
- Copie
- Copie
longueur: 80 mm
largeur: 80 mm
profondeur: 32 mm
tension nominale (Un): 0.05...1 kV
modèle: 1 pôle
type d'affichage: acoustique et optique
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
nombre de pôles: 5
tension selon EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rouge
intensité de courant IEC: 32 A
matériau: plastique
couleur: blanc
diamètre nominal du canal de raccordement: 125 mm
mode de pose: encastré
technique de raccordement: sans borne
capacité des bornes: sans
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
puissance de la lampe: 1.7...1.7 W
Culot: G4
flux lumineux: 200...200 lm
puissance de la lampe: 4.2...4.2 W
Culot: E14
flux lumineux: 470...470 lm
modèle: bouton-poussoir d'une pièce
impression/marquage: sans
utilisation: bouton à contact maintenu