Affiner par catégories
5979 produits
largeur en nombre de modules: 18
nombre de rangées: 3
mode de pose: saillie
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
type de connecteur raccordement 1: HDMI
finition raccordement 2: prise (mâle)
finition raccordement 1: prise (mâle)
section nominale du conducteur: 1.5 mm²
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs: 1
modèle: capot moulé
largeur: 52 mm
hauteur: 20 mm
diamètre nominal: 125 mm
matériau du flexible: PVC
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
type de tension: AC
tension assignée (Ue): 250 V
- Copie
- Copie
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 63 A
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 20 min
longueur de portée max.: 16 m
mode de pose: fixation avec vis
modèle: encastré
sens de montage: horizontal et vertical
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 75...75 W
indice de protection (IP): IP20
hauteur d’élévation max.: 10 m
modèle: avec flotteur interne
volume du conteneur: 0 l
diamètre du conducteur: 0.8...1.4 mm
modèle: forme de livret
diamètre du câble: 2...3.2 mm
mode de pose: saillie
atténuation de raccordement à 860 MHz: 1 dB
nombre de sorties: 1
couleur paroi extérieure: gris
pression de service maximale à 20 °C: 0.3 bar
matériau du flexible: PVC
matériau: acier inoxydable
qualité du matériau: acier résistant à la rouille et aux acides
traitement de la surface: galvanisé/électrogalvanisé
- Copie
- Copie
couleur: blanc
hauteur du câble pour plinthe: 15 mm
nombre d'unités d'appareil: 1
longueur: 200 mm
modèle: console murale
hauteur: 200 mm
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: G13
flux lumineux: 850...850 lm
modèle: bouton en 2 parties
impression/marquage: sans
utilisation: bouton à contact maintenu
puissance du système: 12.1 W
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 1050 lm
longueur avant: 170 mm
diamètre nominal du canal de raccordement: 80 mm
capacité: 30 m³/h