Affiner par catégories
5979 produits
modèle: connecteur longitudinal/coudé
connecteur articulé horizontal: Non
adapté à la largeur du système de support de câble: 50...600 mm
matériau de la gaine: autre
section nominale du conducteur: 0.205 mm²
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
mode de pose: encastré
type de charge: universel et LED
modèle: Tronic
largeur: 180 mm
indice de protection (IP): IP44
hauteur: 180 mm
- Copie
- Copie
mode de pose: saillie
couleur: blanc
charge de contact max.: 2 A
nombre d'unités: 1
type de fixation: à clipser
sens de montage: horizontal et vertical
mode de pose: fixation avec vis
modèle: autre
sens de montage: horizontal et vertical
matériau: aluminium
qualité du matériau: autre
diamètre nominal du conduit: 80 mm
modèle: étrier de suspension (étrier C)
fixation sur conduit: sans vis
adapté à la largeur du système de support de câble: 96...100 mm
diamètre nominal: DN 125
diamètre intérieur: 125 mm
puissance de la source lumineuse: 20 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: E27
adapté à l'acier: Non
diamètre du tube: 13...32 mm
adapté au cuivre: Non
mode de pose: encastré
matériau: plastique
couleur: blanc
- Copie
- Copie
type de filetage: métrique
diamètre d'alésage: 6 mm
matériau: autre
type de tension de fonctionnement: AC/DC
tension d'actionnement assignée: 230...230 V
courant de fonctionnement nominal: 20 A
forme: rond
matériau: plastique
couleur: blanc
longueur totale: 205 mm
largeur de lame: 4 mm
épaisseur de lame: 0.8 mm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 17 W
flux lumineux utile: 1950 lm
largeur: 150 mm
indice de protection (IP): IPX4
hauteur: 150 mm
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: noir
modèle: raccordement extérieur
matériau: aluminium
adapté à: profil en U bilatéral
application: faux plafond
diamètre max. de luminaire: 115 mm
puissance de lampe acceptée: 35...35 W
type d'accessoire/pièce détachée: panneau
largeur: 1050 mm
hauteur: 835 mm