Affiner par catégories
5979 produits
modèle: avec cadre fixe
finition de la barre profilée: en forme de L
niveau de montage: frontal
- Copie
- Copie
plage d'efficacité max.: 80 m²
hauteur/profondeur: 500 mm
couleur du boîtier/corps: anthracite
indice de protection (IP): IP44
matériau: plastique
avec grille de protection contre les insectes: Non
avec treillis métallique: Oui
variation DALI: Non
température de couleur: 3000...4000 K
indice de protection (IP): IP66
longueur: 2000 mm
largeur: 220 mm
profondeur: 50 mm
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur de raccordement de lampe
- Copie
- Copie
matériau: plastique
type de fixation: fixation à vis
douille: E27
débit d'eau: 1...2400 l/h
dimension de raccordement: 3/4 pouce
capacité à 10 °D: 1800 l/h
mode de pose: mur/plafond
modèle: standard (fixe)
lieu d'utilisation: universel
modèle: complet
type de réfrigérant: R32
classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU): A+++
- Copie
- Copie
longueur: 3030 mm
largeur: 100 mm
hauteur: 50 mm
diamètre nominal conduite de liquide: 1/4 pouce
couleur: aluminium
modèle (unité interne): cassette (4 voies)
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: fondation
pièce détachée: Non
accessoire: Non
- Copie
- Copie
couleur: argent
indice de protection (IP): IP24
matériau du boîtier/corps: aluminium
temps de commutation minimal: 15 min
type d’entraînement: synchronisé avec le secteur
type d’horloge: horloge journalière
puissance de la source lumineuse: 39.1 W
flux lumineux de la source: 4050 lm
Culot: G12
consommation d'énergie: 1850 W
puissance d'air: 52.7 AirWatt
tension de fonctionnement: 240 V
modèle: complet
type de réfrigérant: R32
classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU): A+
capacité nominale: 100 l
modèle: monobloc
tension de raccordement: 220 V
plage d'efficacité max.: 120 m²